Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3014HB020003 Hatlapfejű persely 2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FJP 1LTG5

SMITH-COOPER S3014HB020003 hatlapú persely 2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FJP Típus: S3014HB020003Kereszthivatkozás: 1LTG5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€51.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.2-15 / 32 "
Csőméret2 "x 3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3014HB010001 Hatlapfejű persely 1 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FHW 1LTE6 S3014HB0100011.5 "1 "x 1/8"€14.64
SMITH-COOPER S3014HB012003 Hatlapfejű persely 1 1/4 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FJC 1LTF3 S3014HB0120031 13 / 16 "1-1/4" x 3/8"€27.13
SMITH-COOPER S3014HB014003 Hatlapfejű persely 1 1/2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FJH 1LTF8 S3014HB0140032.031 "1-1/2" x 3/8"€36.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3014HB020003 hatlapú persely 2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€51.92 /Mértékegység