Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036SW4004N aljzat hegesztett perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CAR 4HVU4

SMITH-COOPER S1036SW4004N hegesztett karima kovácsolt 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CAR Típus: S1036SW4004NKereszthivatkozás: 4HVU4
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
€142.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.3.75 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034SW4004N aljzat hegesztett perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€106.23
SMITH-COOPER S1034SW4010N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€112.17
SMITH-COOPER S1034SW4012N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€173.51
SMITH-COOPER S1034SW4014N aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€175.53
SMITH-COOPER S1034SW4020N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€192.70
SMITH-COOPER S1034SW4024N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€299.92
SMITH-COOPER S1034SW4030N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€324.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036SW4004N hegesztett karima kovácsolt 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€142.30 /Mértékegység