Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500048011000 CC javító bilincsvas 4 hüvelykes cső 1 1/4 hüvelykes kimenet | AE4LHG 5LGP1

SMITH-BLAIR 31500048011000 CC javítóbilincs vas 4 hüvelykes cső 1 1/4 hüvelyk ki

Raktáron
Tétel: AE4LHG Modell: 31500048011000 CCKereszthivatkozás: 5LGP1
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
€164.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar mérete5 / 8 "
Tömítőanyagnitril
AnyagÖntöttvas 304 rozsdamentes acél hevederekkel
Max. Nyomás300 psi
Csavarok száma2
Kimeneti csatlakozásCC
Kimeneti cső mérete1-1 / 4 "
Dia kívül.4.40 "hogy 4.80"
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-20F és 180F között
típusSzervíznyereg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti csatlakozásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Javító bilincsvas 1 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes kimenet | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCJavító bilincsCC1.31 "hogy 1.39"1"€128.47
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Javító szorítóvas 1 1/2 hüvelykes cső 3/4 kimenet | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCJavító bilincsCC1.61 "hogy 1.92"1.5 "€129.42
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Javító bilincsvas 4 hüvelykes cső 1 hüvelykes | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCJavító bilincsCC4.40 "hogy 4.80"4"€127.96
SMITH-BLAIR 31500048013000 Javító bilincsvas 4 hüvelykes cső 1 1/2 hüvelykes kimenet | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Javító bilincsCC4.40 "hogy 4.80"4"€166.12
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP javító bilincsvas 6 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes kimenet | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPJavító bilincsIP5.94 "hogy 6.90"6"€151.08
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Javító bilincsvas 6 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes kimenet | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCJavító bilincsCC5.94 "hogy 6.90"6"€148.54
SMITH-BLAIR 31500069008000 IP javítási bilincs vas 6 hüvelykes cső 1 hüvelyk ki | AE4LHL 5LGP5 31500069008000 IPJavító bilincsIP5.94 "hogy 6.90"6"€146.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048011000 CC javítóbilincs vas 4 hüvelykes cső 1 1/4 hüvelyk ki
€164.40 /Mértékegység