SMITH-BLAIR 238132007006 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes Ip Out | AE3PYG 5ENG4

SMITH-BLAIR 238132007006 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes Ip Out

Raktáron
Tétel: AE3PYG Modell: 238132007006 IPKereszthivatkozás: 5ENG4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€644.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar anyagaSzénacél
Csavar mérete5/8 "X 6 7/8"
Tömítőanyagnitril
Hossz7.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás300 psi
Csavarok száma3
Kimeneti csatlakozásIP
Kimeneti cső mérete3 / 4 "
Dia kívül.13.10 "hogy 13.50"
Csőméret12 "
Temp. Hatótávolság-20F és 180F között
típusFull Circle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsavarok számaKimeneti csatlakozásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-BLAIR 238111012007 CC javítóbilincs rozsdamentes acél 10 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "hogy 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012008 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 10 hüvelykes cső 1 hüvelykes Ip Out | AE3PYE 5ENG2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "hogy 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012009 CC javítóbilincs rozsdamentes acél 10 hüvelykes cső 1 hüvelykes cc ki | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "hogy 11.44"10 "€806.22
SMITH-BLAIR 238132007007 CC javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes cc Out | AE3PYH 5HUN5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "hogy 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007008 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 1 hüvelykes Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "hogy 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007009 CC javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 1 hüvelykes cc ki | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "hogy 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132012006 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes Ip Out | AE3PYL 5ENG8 238132012006 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP13.10 "hogy 13.50"12 "€884.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 238132007006 IP javítóbilincs rozsdamentes acél 12 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes Ip Out
€644.62 /Mértékegység