Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY YR-2-1/2-X bütyökkövető járom típusa Tömített | AA3XPW 11Y197

SMITH BEARING YR-2-1 / 2-X bütyökkövető igatípus lezárva

Raktáron
Tétel: AA3XPW Modell: YR-2-1/2-XKereszthivatkozás: 11Y197
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
€196.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagSzénacél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Fura Dia.0.75 "
Dinamikus terhelhetőség7870 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.2.5 "
Henger anyagSzénacél
Henger szélessége1.5 "
Statikus teherbírás15870 font
TananyagSzénacél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Normál bütyökkövető magas szén-dioxid-tartalmú, krómozott (kívül) és alacsony szén-dioxid-tartalmú ötvözött acélból (belül) a minimális súrlódás érdekében
    • Tartalmaz egy belső görgőt a tengely vagy a kapocs rögzítéséhez, valamint az önkenő műanyag perselyeket, amelyek ideálisak korrozív alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsapágyanyagCsapágy típusTananyagFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger anyagÁr
SMITH CSAPÁGY YR-3/4 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.25 "-0.75 "Szénacél€47.98
SMITH CSAPÁGY YR-7/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.25 "-0.875 "Szénacél€50.88
SMITH CSAPÁGY YR-1 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNQ 11Y169 YR-1-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.3125 "-1"Szénacél€56.25
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.3125 "-1.125 "Szénacél€49.55
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/4 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.375 "2140 font1.25 "Szénacél€61.88
SMITH CSAPÁGY YR-1-3/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.375 "2140 font1.375 "Szénacél€61.12
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/2 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.437 "3030 font1.5 "Szénacél€66.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING YR-2-1 / 2-X bütyökkövető igatípus lezárva
€196.98 /Mértékegység