Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY YR-1-1/4-X-SS bütyökkövető, yoke-stílusú, tömített rozsdamentes acél csapágyak | AA4WBR 13G146

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS vezérműkövető, járomszerű, tömített rozsdamentes acél csapágyak

Raktáron
Tétel: AA4WBR Modell: YR-1-1/4-X-SSKereszthivatkozás: 13G146
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
€299.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Fura Dia.0.375 "
Dinamikus terhelhetőség4470 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.25 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger szélessége0.75 "
TananyagRozsdamentes acél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Smith Bearing YR-1-1/4-X-SS egy ABMA-kompatibilis járom-stílusú szabványos bütyökkövető rozsdamentes acél tűgörgős csapágyakkal és csapágyakkal, ideális olyan zord környezetben történő alkalmazásra, ahol jobb korrózióállóság szükséges.
    • Ezt a rozsdamentes acél bütyökkövetőt úgy tervezték, hogy minimális súrlódást biztosítson, 4470 lb dinamikus terhelhetőséggel és 8600 lb statikus terhelhetőséggel rendelkezik. Önkenő műanyag perselyekkel is rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsapágyanyagCsapágy típusTananyagFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger anyagÁr
SMITH CSAPÁGY YR-3/4 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.25 "-0.75 "Szénacél€45.33
SMITH CSAPÁGY YR-7/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.25 "-0.875 "Szénacél€45.47
SMITH CSAPÁGY YR-1 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNQ 11Y169 YR-1-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.3125 "-1"Szénacél€53.31
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-SzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.3125 "-1.125 "Szénacél€49.74
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/4 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.375 "2140 font1.25 "Szénacél€58.08
SMITH CSAPÁGY YR-1-3/8 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.375 "2140 font1.375 "Szénacél€58.44
SMITH CSAPÁGY YR-1-1/2 bütyökkövető járom típusa tömítetlen | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 fontSzénacélTűgörgő, lezáratlanSzénacél0.437 "3030 font1.5 "Szénacél€64.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS vezérműkövető, járomszerű, tömített rozsdamentes acél csapágyak
€299.58 /Mértékegység