Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY CR-1-1/8-XC vezérműkövető Koronás csap lezárva | AA3XJL 11Y071

SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XC bütyökkövető koronás csap rögzítve

Raktáron
Tétel: AA3XJL Modell: CR-1-1/8-XCKereszthivatkozás: 11Y071
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
€64.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagSzénacél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Dinamikus terhelhetőség3030 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.125 "
Henger anyagSzénacél
Henger típusaKoronás, csavarhúzó nyílásfej
Henger szélessége0.625 "
Statikus teherbírás3100 font
Ménes Dia.0.437 "
Csap hossza1"
TananyagSzénacél
Menet hossza0.5 "
Menetméret7 / 16-20
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretDinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásMénes Dia.Csap hosszaMenet hosszaÁr
SMITH CSAPÁGY CR-1/2-XC vezérműkövető Koronás Stud Sealed | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 font0.5 "0.375 "720 font0.19 "0.625 "0.25 "€61.30
SMITH CSAPÁGY CR-5/8-XC vezérműkövető Koronás Stud Sealed | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 font0.625 "0.437 "1250 font0.25 "0.75 "0.312 "€58.85
SMITH CSAPÁGY CR-3/4-XC vezérműkövető Koronás Stud Sealed | AA3XJH 11Y068 CR-3/4-XC3 / 8-242140 font0.75 "0.5 "2260 font0.375 "0.875 "0.375 "€50.05
SMITH CSAPÁGY CR-7/8-XC vezérműkövető Koronás Stud Sealed | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 font0.875 "0.5 "2260 font0.375 "0.875 "0.375 "€55.36
SMITH CSAPÁGY CR-1-XC vezérműkövető Koronás Stud Sealed | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 font1"0.625 "3100 font0.437 "1"0.5 "€64.34
SMITH CSAPÁGY CR-1-1/4-XC vezérműkövető Koronás csap lezárva | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 font1.25 "0.75 "4300 font0.5 "1.25 "0.625 "€76.15
SMITH CSAPÁGY CR-1-3/8-XC vezérműkövető Koronás csap lezárva | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 font1.375 "0.75 "4300 font0.5 "1.25 "0.625 "€75.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XC bütyökkövető koronás csap rögzítve
€64.19 /Mértékegység