Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VFS2210-3DZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 25.2 CFM | AH6YMM 36LT97

SMC VALVES VFS2210-3DZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 25.2 CFM

Raktáron
Tétel: AH6YMM Típus: VFS2210-3DZKereszthivatkozás: 36LT97
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
€279.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióNyisd ki
CFM25.2
Térfogat-együttható0.9
Elektromos kapcsolatokÓlomhuzal
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Teljes magasság1 37 / 64 "
Teljes hossz7.156 "
Teljes szélesség1 1 / 64 "
FelülbírálásaNem reteszelő nyomás
Pilóta nyomás15
Fogyasztás3.4VA
nyomás tartomány15-150 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
SMC SZELEPEK VQ1101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "1.0W22-100 psiSzolenoid€142.38
SMC SZELEPEK VQ1201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"3 / 8 "1.0W15-100 psiSzolenoid€217.09
SMC SZELEPEK VQ2101-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "-1.0W22-100 psiSzolenoid€152.98
SMC SZELEPEK VQ2201-51 Mágneses levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között2"-1.0W15-100 psiSzolenoid€228.58
SMC SZELEPEK SY3140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€133.37
SMC SZELEPEK SY3240-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1.5 "-0.4W15-100 psiSzolenoid€175.23
SMC SZELEPEK SY5140-5LZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1.5 "1 / 8 "0.4W22-100 psiSzolenoid€127.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VFS2210-3DZ mágnesszelep levegőszabályozó szelep 25.2 CFM
€279.87 /Mértékegység