Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK PVC 657-6MTB-F PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos horog 3/8 hüvelykes | AC8MUV 3CGV5

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos szár, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8MUV Típus: PVC 657-6MTB-FKereszthivatkozás: 3CGV5
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
€39.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x kúpos szál
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő azonosítójaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 6573490 PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos horog 1/4 hüvelyk | AC8MTF 3CGP5 65734901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€30.70
SMC SZELEPEK 6573290 PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos szár, 3/8 in | AC8MTR 3CGR6 65732903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€30.70
SMC SZELEPEK PVC 657-4MTB-F PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos horog 1/4 hüvelyk | AC8MUJ 3CGU4 PVC 657-4MTB-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€39.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES PVC 657-6MTB-F PVC golyósszelep szöge Mnpt x kúpos szár, 3/8 hüvelykes
€39.08 /Mértékegység