Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES KQ2W06-M5A Extended Male Elbow 6mm Thread x Tube | AC7ACT 36X229

SMC VALVES KQ2W06-M5A kiterjesztett férfi könyök 6 mm-es menet x cső

Raktáron
Tétel: AC7ACT Modell: KQ2W06-M5AKereszthivatkozás: 36X229

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€9.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbított férfi könyök 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Rc (PT)
Hex méret7mm
Max. Nyomás145 psi
CsőméretM5 x 0.8
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2W01-34AS Meghosszabbított apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.49
SMC SZELEPEK KQ2W01-35AS Meghosszabbított apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.03
SMC SZELEPEK KQ2W03-34AS Meghosszabbított apa könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€9.49
SMC SZELEPEK KQ2W03-35AS Meghosszabbított apa könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.88
SMC SZELEPEK KQ2W05-34AS Meghosszabbított apa könyök 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.80
SMC SZELEPEK KQ2W05-35AS Meghosszabbított apa könyök 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€10.16
SMC SZELEPEK KQ2W07-34AS Meghosszabbított apa könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€10.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2W06-M5A kiterjesztett férfi könyök 6 mm-es menet x cső
€9.20 /Mértékegység