Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2S13-36AS Hatlapfejű M csatlakozó 1/2 bemenet | AC6ZEG 36W729

SMC VALVES KQ2S13-36AS hatszögletű foglalatfej M csatlakozó 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6ZEG Típus: KQ2S13-36ASKereszthivatkozás: 36W729

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú dugós fejű férfi adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2S01-32A Hatlapfejű M csatlakozó 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ACső x UNF2mm10-321 / 8 "€5.45
SMC SZELEPEK KQ2S03-32A Hatlapfejű M csatlakozó 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ACső x UNF2mm10-325 / 32 "€5.23
SMC SZELEPEK KQ2S03-34AS Hatlapfejű M csatlakozó 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASCső x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€4.74
SMC SZELEPEK KQ2S04-01AS Hatlapfejű M csatlakozó 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASCső x Férfi BSPT3mm1 / 8 "4mm€4.08
SMC SZELEPEK KQ2S04-M5A Hatlapfejű M csatlakozó 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ACső x R (PT)2mmM5 x 0.84mm€4.13
SMC SZELEPEK KQ2S04-M6A Hatlapfejű M csatlakozó 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ACső x R (PT)3mmM6 x 14mm€4.20
SMC SZELEPEK KQ2S05-34AS Hatlapfejű M csatlakozó 3/16 bemenet | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASCső x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€6.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2S13-36AS hatszögletű foglalatfej M csatlakozó 1/2 hüvelyk
€11.98 /Mértékegység