Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS3211F-03-12SA Sebességszabályozó szelep 12mm-es cső 3/8 In | AG6UMJ 48J206

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Sebességszabályozó szelep 12 mm-es cső 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UMJ Típus: AS3211F-03-12SAKereszthivatkozás: 48J206

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret3 / 8 "
csatlakozásBSPT x Cső
FolyikIn
Csőméret3 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS4211F-04-12SA Sebességszabályozó szelep 12mm-es cső 1/2 In | AG6UML 48J208 AS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.49
SMC SZELEPEK AS3201F-03-12SA Sebességszabályozó szelep 12mm-es cső 3/8 In | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€23.06
SMC SZELEPEK AS4201F-04-12SA Sebességszabályozó szelep 12mm-es cső 1/2 In | AG6UNP 48J235 AS4201F-04-12SA1 / 2 "Ki1 / 2 "€26.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-12SA Sebességszabályozó szelep 12 mm-es cső 3/8 hüvelykes
€23.03 /Mértékegység