Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2211F-02-04SA Sebességszabályozó szelep 4 mm-es cső 1/4 In | AG6UMC 48J198

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Sebességszabályozó szelep 4 mm-es cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UMC Típus: AS2211F-02-04SAKereszthivatkozás: 48J198

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 4 "
csatlakozásBSPT x Cső
FolyikIn
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-01-04SA Sebességszabályozó szelep 4mm-es cső 1/8 In | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "€15.00
SMC SZELEPEK AS2201F-01-04SA Sebességszabályozó szelep 4mm-es cső 1/8 In | AG6UNB 48J222 AS2201F-01-04SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€14.85
SMC SZELEPEK AS2201F-02-04SA Sebességszabályozó szelep 4 mm-es cső 1/4 In | AG6UNF 48J226 AS2201F-02-04SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€17.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Sebességszabályozó szelep 4 mm-es cső 1/4 hüvelykes
€17.36 /Mértékegység