Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 6388190 PVC golyósszelep Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MQY 3CGK2

SMC VALVES 6388190 PVC golyóscsap, beépített Fnpt x barb 3/8 in

Raktáron
Tétel: AC8MQY Típus: 6388190Kereszthivatkozás: 3CGK2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x Barb
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő azonosítójaCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaÁr
SMC SZELEPEK 6381990 PVC golyósszelep Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MQW 3CGJ9 63819901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€26.41
SMC SZELEPEK PVC 638-TB4F-F PVC golyósszelep Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MRL 3CGL5 PVC 638-TB4F-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€35.47
SMC SZELEPEK PVC 638-TB6F-F PVC golyósszelep Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRN 3CGL7 PVC 638-TB6F-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€35.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 6388190 PVC golyóscsap, beépített Fnpt x barb 3/8 in
€26.41 /Mértékegység