Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-350-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 3-1/2 Inch | AE3MZX 5EE15

SMALLEY WSM-350-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3MZX Modell: WSM-350-S02Kereszthivatkozás: 5EE15
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
€74.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.092 "
Illik a Groove Dia-hez.3.316 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
A tengely Dia számára.3.5 "
Ingyenes személyi igazolvány3.293 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.270 "
Szakítószilárdság155,000 psi
Vastagság0.111 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-350-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 3-1/2 hüvelyk
€74.75 /Mértékegység