Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-175-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 1-3/4 Inch | AE3MPR 5EB80

SMALLEY WSM-175-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AE3MPR Modell: WSM-175-S02Kereszthivatkozás: 5EB80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.050 "
Illik a Groove Dia-hez.1.650 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1.75 "
Ingyenes személyi igazolvány1.633 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés0.004 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.128 "
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-175-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 1-3/4 hüvelyk
€8.53 /Mértékegység