Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-450-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 4-1/2 In | AE3NCE 5EE94

SMALLEY WHM-450-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 4-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE3NCE Modell: WHM-450-S02Kereszthivatkozás: 5EE94

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€110.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.120 "
Illik a Groove Dia-hez.4.735 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
Bore Dia számára.4.5 "
Ingyenes OD4.768 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.312 "
Szakítószilárdság155,000 psi
Vastagság0.111 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-450-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 4-1/2 In
€110.11 /Mértékegység