Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-250-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 2-1/2 Inch | AE3NBK 5EE75

SMALLEY WHM-250-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3NBK Modell: WHM-250-S02Kereszthivatkozás: 5EE75
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
€14.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.074 "
Illik a Groove Dia-hez.2.648 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.5 "
Ingyenes OD2.667 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.200 "
Szakítószilárdság165,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-250-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-1/2 hüvelyk
€14.29 /Mértékegység