Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-212-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-1/8 hüvelyk | AE3NBG 5EE69

SMALLEY WHM-212-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3NBG Modell: WHM-212-S02Kereszthivatkozás: 5EE69

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€16.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.063 "
Illik a Groove Dia-hez.2.251 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
Bore Dia számára.2.125 "
Ingyenes OD2.267 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.168 "
Szakítószilárdság165,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-212-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 2-1/8 hüvelyk
€16.37 /Mértékegység