Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WHM-143-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 1-7/16 hüvelyk | AE3NAY 5EE57

SMALLEY WHM-143-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 1-7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3NAY Modell: WHM-143-S02Kereszthivatkozás: 5EE57
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
€6.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.045 "
Illik a Groove Dia-hez.1.528 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
Bore Dia számára.1.437 "
Ingyenes OD1.539 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés0.004 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.118 "
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WHM-143-S02 spirális rögzítőgyűrű, belső átm. 1-7/16 hüvelyk
€6.80 /Mértékegység