Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLUGGER SL551 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél | AF7GCY 20YP26

SLUGGER SL551 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AF7GCY Modell: SL551Kereszthivatkozás: 20YP26

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€90.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű alakú vágó
Vágási mélység2"
Átmérő35 / 64 "
Shank Dia.3 / 4 "
típusM2 HSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)6.53
Hajószélesség (cm)6.53
HS-kód8207502055

Termékváltozatok

TermékekModellVágási mélységÁtmérőtípusÁr
SLUGGER S5625TN gyűrűvágó 9/16 hüvelyk | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal€95.90
SLUGGER S8125TN gyűrűvágó 11/16 hüvelyk | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S9375TN gyűrűvágó 15/16 hüvelyk | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal€138.98
SLUGGER S1000TN gyűrűs vágó 1 hüvelyk | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S1062TN gyűrűvágó 15/16 hüvelyk | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S1125TN gyűrűvágó 1-1 / 8 hüvelyk | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titán-nitrid bevonattal€160.70
SLUGGER S1187TN gyűrűvágó 1-3 / 16 hüvelyk | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER SL551 gyűrűs vágó M2 nagysebességű acél
€90.68 /Mértékegység