SLUGGER S1000TN gyűrűs vágó 1 hüvelyk | AF6KGD 19TF97

SLUGGER S1000TN gyűrűs vágó 1 hüvelykes

Tétel: AF6KGD Típus: S1000TNKereszthivatkozás: 19TF97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű alakú vágó
Vágási mélység1"
Átmérő1"
Shank Dia.3 / 4 "
típusHSS titán-nitrid bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellVágási mélységÁtmérőtípusÁr
SLUGGER S5625TN gyűrűvágó 9/16 hüvelyk | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal€94.72
SLUGGER S8125TN gyűrűvágó 11/16 hüvelyk | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S9375TN gyűrűvágó 15/16 hüvelyk | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal€138.98
SLUGGER S1062TN gyűrűvágó 15/16 hüvelyk | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S1125TN gyűrűvágó 1-1 / 8 hüvelyk | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titán-nitrid bevonattal€158.70
SLUGGER S1187TN gyűrűvágó 1-3 / 16 hüvelyk | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titán-nitrid bevonattal-
ajánlatkérés
SLUGGER S1250TN gyűrűvágó 1-1 / 4 hüvelyk | AF6KGH 19TG04 S1250TN1"1.25 "HSS titán-nitrid bevonattal€169.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER S1000TN gyűrűs vágó 1 hüvelykes