ANVIL 0306057803 Karimás koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, öntöttvas, 125. osztály | AD8LNM 4KWF5

ANVIL 0306057803 Karimás koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, öntöttvas, 125. osztály

Raktáron
Tétel: AD8LNM Típus: 0306057803Kereszthivatkozás: 4KWF5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor tengelykapcsoló
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2-1 / 2 "x 2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7307110030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0300151107 367. ÁBRA Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, FNPT, öntöttvas | AD8LKE 4KVX4 0300151107FNPT2-1 / 2 "x 2"€132.24
ANVIL 0300151206 Öntöttvas koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 175 psi Max nyomás | AD8LKF 4KVX5 0300151206FNPT2-1/2" x 1-1/2"€149.25
ANVIL 0300151404 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, FNPT csatlakozás, öntöttvas | AD8LKG 4KVX6 0300151404FNPT3 "x 2-1 / 2"€221.58
ANVIL 0306058207 Öntöttvas felületű és fúrt koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló | AD8LNP 4KWF7 0306058207karimás3 "x 2-1 / 2"€1,024.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306057803 Karimás koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, öntöttvas, 125. osztály
€1,264.24 /Mértékegység