Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN H1009A vandálálló vezérlésű leállító egység | AD8RBJ 4LW58

SLOAN H1009A vandálálló vezérlő leállító egység

Raktáron
Tétel: AD8RBJ Modell: H1009AKereszthivatkozás: 4LW58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVandálálló vezérlésű leállító egység
Méret3 / 4 "
típusVandálellenálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481909040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SLOAN H1010A vandálálló vezérlésű leállító egység | AD8RBK 4LW59 H1010A1"€28.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN H1009A vandálálló vezérlő leállító egység
€27.91 /Mértékegység