Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN EAF275-ISM csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes MIP 0.5 Gpm sárgaréz | AE7HLP 5YJP4

SLOAN EAF275-ISM csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes Mips 0.5 Gpm sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7HLP Modell: EAF275-ISMKereszthivatkozás: 5YJP4
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
€1,272.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
erősítők2 AC
test anyagaSárgaréz
csatlakozás3/8 "MIPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
Teljes magasság5 11 / 32 "
ÁramforrásNap
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány2 "hogy 14"
Kiöntő hossza4 1 / 3 "
Hőmérséklet EllenőrzésÁllítható hőmérséklet
Szelep típusaSzolenoid
Feszültség6 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.57
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481809005
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseerősítőktest anyagaSzerelési típusLyukak számaTeljes magasságÁramforrásÉrzékelő tartományÁr
SLOAN SF2100-4 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACSárgarézFedélzet14.5 "alkáli elem4 "hogy 7"€786.12
SLOAN SF2300 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACSárgarézFedélzet34 45 / 64 "alkáli elem4 "hogy 7"€757.36
SLOAN SF2400-4 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACSárgarézFedélzet17"alkáli elem4 "hogy 7"€672.43
SLOAN SF2150-4 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACSárgarézFedélzet14.5 "Akkumulátor4 "hogy 7"€722.77
SLOAN SF2350 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACSárgarézFedélzet34 45 / 64 "Akkumulátor4 "hogy 7"€749.55
SLOAN SF2450-4 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes tömörítés 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACSárgarézFedélzet17"Akkumulátor4 "hogy 7"€747.36
SLOAN EAF100-P-ISM csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes MIP 2.2 Gpm sárgaréz | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACSárgarézFedélzet16.875 "alkáli elem2 "hogy 14"€1,396.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN EAF275-ISM csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes Mips 0.5 Gpm sárgaréz
€1,272.75 /Mértékegység