SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade konzolok | AF6KDL 19RZ56

SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade konzolok

Tétel: AF6KDL Modell: NV-FVK-SLIDEKereszthivatkozás: 19RZ56

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNissan Van Van Blade konzolok
görcsrohamokNissan
AnyagFém
Max. Bilincs Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7220120000

Termék részletek:

    • Nissan furgon-blade konzolkészlet, amelyet a Spinner 360 és Weather Shield Slick Locks korongzárral kombinálva való használatra terveztek, hogy biztonságos járműreteszelő rendszert biztosítson.
    • A hasp-záraktól eltérően a zár felszereléséhez nem szükséges átfúrni a jármű karosszériáját
    • Könnyen becsavarozható a gyári rögzítési pontokba a fúrás okozta korróziós hatások kiküszöbölése érdekében
    • Alkalmas oldalsó és hátsó ajtókra is

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade konzolok