SKIL 3601-02 Padlófűrész, szárazon vágott, 7A, 1 LE, 4-3/8 hüvelykes penge, hasító kerítés | AA8QHM 19M485

SKIL 3601-02 Padlófűrész, szárazon vágott, 7A, 1 LE, 4-3/8 hüvelykes penge, hasító kerítés

Raktáron
Tétel: AA8QHM Modell: 3601-02Kereszthivatkozás: 19M485

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófűrész
Arbor Hole13 / 16 "
Dia Dia.4.375 "
Vágási típusSzárítsa
A vágás mélysége3 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők7
Magasság20.25 "
HP1
Hz60
Hossz29 "
AnyagÖntött alumínium gér
Áramforráselektromos
Szerszám súlya25 font
Feszültség120
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.77
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)51.82
HS-kód8465910036
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Skil 3601-02 padlófűrész egyesíti a szabványos gérvágó és asztali fűrészek képességeit
    • Különféle vágásokat biztosít tömör, tervezett és laminált padlón a gyors és egyszerű padlószerelés érdekében
    • A robusztus és precíz beállítás kereszt-, gérvágó- és ripszvágást tesz lehetővé
    • 0, 22.5 és 45 fokos gérvágó rögzítést biztosít különböző típusú vágásokhoz
    • 7A-es, 120 V-os motorral rendelkezik, amely 11000 ford./perc terhelés nélküli fordulatszámot biztosít a 4-3/8 hüvelykes pengéhez
    • A keményfém hegyű, súrlódásgátló bevonattal ellátott penge ellenáll a pengetesten a lerakódásnak, és fokozott szilárdságot és hőállóságot biztosít kemény anyagok vágásához
    • Önbeálló alumínium hasító / gérvágó kerítés, pengekulcs, bilincs és tolókar a stabil működés érdekében
    • A strapabíró, könnyű kialakításnak köszönhetően könnyen hordozható és használható bármely projekt helyszínén

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a padlófűrész?

V. A hordozható elektromos padlófűrész ideális fa és laminált padlók beépítéséhez. A vezetősíneken körfűrész található, amely egy fém alapra van rögzítve.

K. Van porgyűjtő létesítmény?

V. Van egy porzsák, amelyhez egy cső van csatlakoztatva, amely összegyűjti a művelet során keletkező szennyeződést.

K. Mennyire jól vágja a vízálló vinil padlót ez a fűrész? Ehhez speciális penge kell?

V. Ehhez a fűrészhez nincs szükség speciális fűrészlapra a vinil-/PVC-magos padlódeszkák finom vágásához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKIL 3601-02 Padlófűrész, szárazon vágott, 7A, 1 LE, 4-3/8 hüvelykes penge, hasító kerítés
€404.41 /Mértékegység