SKB 3i-4909-5B-E védőtok, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 hüvelykes méret | CE9RNT 55KC88

SKB 3i-4909-5B-E védőtok, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RNT Modell: 3i-4909-5B-EKereszthivatkozás: 55KC88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység3 1 / 2 "
színekFekete
Belső mélység5"
Belső hossza49 "
Belső szélesség9"
Fedél mélysége1 1 / 2 "
Terhelhetőség160 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma0
Teljes mélység5 27 / 32 "
Teljes hossz50 23 / 64 "
Teljes szélesség11 35 / 64 "
Mennyiségi kapacitás1.28 köbméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.66
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-4909-5B-L védőtok, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 hüvelyk méret | CE9RNU 55KC89 3I-4909-5B-L€408.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-4909-5B-E védőtok, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 hüvelyk
€324.13 /Mértékegység