SKB 3i-4414-10BE védőtok, 47 x 17 x 10 7/8 hüvelykes méret | CE9RNX 55KC84

SKB 3i-4414-10BE védőtok, 47 x 17 x 10 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RNX Modell: 3i-4414-10BEKereszthivatkozás: 55KC84

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8"
színekFekete
Belső mélység10 "
Belső hossza44 1 / 2 "
Belső szélesség14 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség347 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység10 7 / 8 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség17 "
Mennyiségi kapacitás3.73 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-4414-10BL védőtok, 47 x 17 x 10 7/8 hüvelykes méret | CE9RNY 55KC85 3i-4414-10BL€752.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-4414-10BE védőtok, 47 x 17 x 10 7/8 hüvelyk
€613.13 /Mértékegység