SKB 3I-3613-12BL Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size | CE9RPC 55KC81

SKB 3I-3613-12BL Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size

Raktáron
Tétel: CE9RPC Modell: 3I-3613-12BLKereszthivatkozás: 55KC81

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység10 "
színekFekete
Belső mélység12 "
Belső hossza36 "
Belső szélesség13 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség250 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység10 15 / 32 "
Teljes hossz38 43 / 64 "
Teljes szélesség16 3 / 64 "
Mennyiségi kapacitás3.38 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3525
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-3613-12BE Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size | CE9RPB 55KC80 3I-3613-12BE€606.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-3613-12BL Protective Case, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 Inch Size
€732.51 /Mértékegység