SKB 3I-3424-12BC védőtok, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 hüvelyk méret | CE9RPE 55KC79

SKB 3I-3424-12BC védőtok, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPE Modell: 3I-3424-12BCKereszthivatkozás: 55KC79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,062.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység10 3 / 4 "
színekFekete
Belső mélység12 3 / 4 "
Belső hossza34 1 / 2 "
Belső szélesség24 1 / 2 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség235 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység13 5 / 8 "
Teljes hossz37 7 / 16 "
Teljes szélesség27 3 / 64 "
Mennyiségi kapacitás6.24 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.81
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-3424-12BE védőtok, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 hüvelyk méret | CE9RPD 55KC78 3I-3424-12BE€894.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-3424-12BC védőtok, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 hüvelyk
€1,062.33 /Mértékegység