SKB 3I-2922-10BC védőtok, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 hüvelykes méret | CE9RPN 55KC73

SKB 3I-2922-10BC védőtok, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPN Modell: 3I-2922-10BCKereszthivatkozás: 55KC73

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€748.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység8 1 / 2 "
színekFekete
Belső mélység10 "
Belső hossza29 "
Belső szélesség22 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség340 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység12 3 / 16 "
Teljes hossz31 3 / 4 "
Teljes szélesség24 39 / 64 "
Mennyiségi kapacitás3.83 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.57
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-2922-10BE védőtok, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 hüvelykes méret | CE9RPM 55KC72 3I-2922-10BE€635.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-2922-10BC védőtok, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 hüvelyk
€748.63 /Mértékegység