SKB 3i-2317-14BE védőtok, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 hüvelykes méret | CE9RPR 55KC66

SKB 3i-2317-14BE védőtok, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPR Modell: 3i-2317-14BEKereszthivatkozás: 55KC66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€483.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység11 1 / 2 "
színekFekete
Belső mélység14 "
Belső hossza23 "
Belső szélesség17 "
Fedél mélysége2 1 / 2 "
Terhelhetőség315 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység15 5 / 8 "
Teljes hossz25 5 / 8 "
Teljes szélesség19 1 / 2
Mennyiségi kapacitás3.17 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5975
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-2317-14BC védőtok, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 hüvelykes méret | CE9RPT 55KC67 3i-2317-14 BC€627.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-2317-14BE védőtok, 25-5/8 x 19-1/2 x 15-5/8 hüvelyk
€483.96 /Mértékegység