Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SKB 3i-2011-8B-C védőtok, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 hüvelykes méret | CE9RQB 55KC61

SKB 3i-2011-8B-C védőtok, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CE9RQB Modell: 3i-2011-8B-CKereszthivatkozás: 55KC61

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€373.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység6"
színekFekete
Belső mélység8"
Belső hossza20 3 / 8 "
Belső szélesség11 7 / 16 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség70 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma0
Teljes mélység9"
Teljes hossz21 15 / 16 "
Teljes szélesség13 63 / 64 "
Mennyiségi kapacitás1.11 köbméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-2011-8B-E védőtok, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 hüvelykes méret | CE9RQA 55KC60 3i-2011-8B-E€297.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-2011-8B-C védőtok, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 hüvelyk
€373.38 /Mértékegység