SKB 3i-1717-16BE védőtok, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 hüvelykes méret | CE9RQC 55KC56

SKB 3i-1717-16BE védőtok, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CE9RQC Modell: 3i-1717-16BEKereszthivatkozás: 55KC56

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység13 3 / 4 "
színekFekete
Belső mélység16 "
Belső hossza17 "
Belső szélesség17 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség85 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma0
Teljes mélység16 55 / 64 "
Teljes hossz19 5 / 8 "
Teljes szélesség19 15 / 32 "
Mennyiségi kapacitás2.68 köbméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2675
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3i-1717-16BC védőtok, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 hüvelykes méret | CE9RQD 55KC57 3i-1717-16 BC€613.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-1717-16BE védőtok, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 hüvelykes
€455.15 /Mértékegység