Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Krimpelő szerszámmal 18-10 Awg 8-1/2 Inch Hossz | AB6XFT 22P030

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 krimpelő szerszámmal 18-10 Awg 8-1/2 inch hosszúság

Raktáron
Tétel: AB6XFT Típus: 7703Kereszthivatkozás: 22P030
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
€44.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrimper w / Die
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás18 - 10 AWG
CutsNem
Fogantyú típusaPárna markolat
Teljes hossz8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csíkok (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes hosszÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Krimpelő szerszámmal 22-10 Awg 9 hüvelyk hosszúság | AA6ARM 13P198 1501122 - 10 AWG10 "€94.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Krimpelő szerszámmal 22-10 Awg 8-1/2 Inch Hossz | AB6XFQ 22P028 769922 - 10 AWG8.5 "€53.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Krimpelő szerszámmal 22-10 Awg 9-1/2 hüvelyk hosszúság | AB6XFR 22P029 770222 - 10 AWG9.5 "-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 krimpelő 8 hüvelyk hosszúságú szerszámmal | AB6XFV 22P034 7801-8"€62.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 krimpelő szerszámmal 18-10 Awg 8-1/2 inch hosszúság
€44.25 /Mértékegység