Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 10 mm 12 pontos szabvány | AA3ZNK 12A357

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709-es foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA3ZNK Típus: 43709Kereszthivatkozás: 12A357
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
€12.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz7 / 8 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 43702 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 5mm 12 pontos szabvány | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Standard €12.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5 mm 12 pontos szabvány | AA3ZNE 12A352 43703127 / 8 "5.5mmStandard €12.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 43704 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 6mm 12 pontos szabvány | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Standard €11.82
SK PROFESSIONAL TOOLS 43706 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 7mm 12 pontos szabvány | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmStandard €12.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 43707 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 8mm 12 pontos szabvány | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Standard €12.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 9mm 12 pontos szabvány | AA3ZNJ 12A356 43708127 / 8 "9Standard €12.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 43710 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pontos szabvány | AA3ZNL 12A358 43710127 / 8 "11Standard €12.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709-es foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 12 pontos szabvány
€12.15 /Mértékegység