Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AA9UFL 1FC98

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digitális panelmérő egyenáramú feszültség

Raktáron
Tétel: AA9UFL Modell: H335-1-13-020Kereszthivatkozás: 1FC98
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
€753.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.25 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0–20 VDC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
relékKét SPDT névleges 5 Amper @ 250VAC
StílusSólyom 3
típusDC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományStílusÁr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AA9UFK 1FC97 H335-1-11-020Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít3.25 "3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0-200 mV DCSólyom 3€747.62
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 digitális panelmérő egyenfeszültség | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0-200 mV DCSólyom€399.43
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 digitális panelmérő egyenfeszültség | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0–20 VDCSólyom€401.95
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 digitális panelmérő egyenfeszültség | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.51999Standard 1/8 DIN kivágás0–200 VDCSólyom€362.65
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 digitális panelmérő egyenfeszültség | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0Az olvasás +/- 0.02% -a +/- 1 számít2.94 "4.519999Standard 1/8 DIN kivágás0–20 VDCSólyom€635.19
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít3.25 "3.519991/8 DIN kivágás0–200 VDCSólyom 3€753.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digitális panelmérő egyenáramú feszültség
€753.00 /Mértékegység