Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC 12113 Analóg Railroad Tester 600v 30a 6k Ohm | AD7AAL 4CWP2

SIMPSON ELECTRIC 12113 analóg vasúti teszter 600v 30a 6k ohm

Raktáron
Tétel: AD7AAL Típus: 12113Kereszthivatkozás: 4CWP2
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
€2,387.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnalóg vasúti tesztelő
PontosságVDC +/- 2% teljes skála, VAC +/- 3% teljes skála
Hallható folytonosságNem
Akkumulátor típus9V és D
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők30A
Max. DC feszültség600
Max. Ohm6K Ohm
Érzékenység300 Ohm / VAC, 1000 Ohm / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód9030330080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tükrözött skála (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 12113 analóg vasúti teszter 600v 30a 6k ohm
€2,387.95 /Mértékegység