Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX SJ156 csavaros aljzat 12 tonna 13 1/2 hüvelyk Max H | AD2GHR 3PCT3

SIMPLEX SJ156 Csavaremelő 12 tonna 13 1/2 hüvelykes Max H

Raktáron
Tétel: AD2GHR Modell: SJ156Kereszthivatkozás: 3PCT3
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
€450.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaremelő
Alapméret4-3 / 4 "
ÉpítésGömbgrafitos vasház, acél teherfedél
Teherbírás12 tonna.
Emelési magasság max.13.5 "
Emelési magasság min.9.75 "
Nyereg mérete (hüvelyk)2.875
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.83
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8425420000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTeherbírásEmelési magasság max.Emelési magasság min.Nyereg mérete (hüvelyk)Ár
SIMPLEX SJ158 csavaros aljzat 12 tonna 17 3/8 hüvelyk Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 tonna.17.375 "11.625 "2.875€512.83
SIMPLEX SJ1512 csavaros aljzat 12 tonna 25 3/8 hüvelykes max. H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 tonna.25.375 "15.625 "2.875€614.76
SIMPLEX SJ208 csavaros aljzat 20 tonna 16 3/4 hüvelyk Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 tonna.16.75 "11.75 "3.125€623.71
SIMPLEX SJ2010 csavaros aljzat 20 tonna 20 3/4 hüvelyk Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 tonna.20.75 "13.75 "3.125€637.09
SIMPLEX SJ2012 csavaros aljzat 20 tonna 24 3/4 hüvelyk Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 tonna.24.75 "15.75 "3.125€712.84
SIMPLEX SJ258 csavaros aljzat 24 tonna 17 1/4 hüvelyk Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 tonna.17.25 "13 "3.25€875.89
SIMPLEX SJ2512 csavaros aljzat 24 tonna 25 1/4 hüvelykes max. H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 tonna.25.25 "17 "3.25€1,015.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX SJ156 Csavaremelő 12 tonna 13 1/2 hüvelykes Max H
€450.00 /Mértékegység