Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX 5031BWL26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FVA 31NG89

SIMPLEX 5031BWL26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása

Raktáron
Tétel: AH3FVA Típus: 5031BWL26D41Kereszthivatkozás: 31NG89
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
€1,112.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMech. Nyomja meg a gombot Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialSzilárd öntött cink
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
FunkcióBelépés kulcsfontosságú felülírással, belső kódváltoztatási DOD
Fokozat1
KézGyár balra, mező megfordítható
Fogantyú típusaWinston Lever
Belső mélység2.125 "
Belső magasság8.875 "
Belső szélesség3.187 "
billentyűzet5 gomb, vandálálló
Retesz hossza1 / 2 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-13 / 16 "
Külső magasság8.875 "
Külső szélesség3.375 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási lehetőségek: Legjobb és egyenértékű (6 vagy 7 tűs)
    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus

Termékváltozatok

TermékekModellBelső mélységkulcsközép-Case MaterialBelső magasságBelső szélességKülső magasságKülső szélességAjtó vastagságaÁr
SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Nyomógombos zár felülírása Bemeneti kimenet | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "cink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€2,041.09
SIMPLEX EE11/1126D41 Nyomógombos zár be- és kilépő Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "cink7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,823.00
SIMPLEX RR8148B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,336.47
SIMPLEX LR8146R0341 Nyomógombzár Beviteli kulcs felülírása | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,256.42
SIMPLEX L8146B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,339.53
SIMPLEX LR8146B26D41 Nyomógombzár beírási kulcs felülírása | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,306.28
SIMPLEX R8146B26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "cink9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,331.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX 5031BWL26D41 Nyomógombos zár beviteli kulcs felülírása
€1,112.95 /Mértékegység