Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMMONS 505SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT | CU2YCF 482A30

SIMMONS 505SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT

Raktáron
Tétel: CU2YCF Típus: 505SBKereszthivatkozás: 482A30

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€150.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIMMONS 504SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 1 1/4 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT | CU2YCG 482A29 504SB€104.31
SIMMONS 503SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 1 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT | CU2YCH 482A28 503SB€82.82
SIMMONS 506SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT | CU2YCJ 482A31 506SB€227.13
SIMMONS 502SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 3/4 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT | CU2YCK 482A27 502SB€72.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMMONS 505SB Check Valve, Single Flow, Inline Spring, Bronze, 1 1/2 Inch Pipe/Tube Size, FNPT x FNPT
€150.94 /Mértékegység