SIEMENS SHJD69200G megszakító, Bolt-On, 200 Amper, 3 fázisú, 35kAIC 480 V feszültségen | CE6MMN

SIEMENS SHJD69200G Circuit Breaker, Bolt-On, 200 Ampere, 3 Phase, 35kAIC at 480V

Raktáron
Cikkszám: CE6MMN Típus: SHJD69200G

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,844.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők200
frame típusaSJD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4504
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • A fülek nem tartoznak bele

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS SHJD69200NT megszakító, Bolt-On, 200 Amper, 3 fázisú, 35kAIC 480 V feszültségen | CE6MMP SHJD69200NT200€9,156.65
SIEMENS SHJD69400NGT megszakító, Bolt-On, 400 Amper, 3 fázisú, 35kAIC 480 V feszültségen | CE6MMQ SHJD69400NGT400-
ajánlatkérés
SIEMENS SHJD6B400LIGH megszakító, Bolt-On, 400 Amper, 3 fázisú, 35kAIC 480 V feszültségen | CE6MMR SHJD6B400LIGH400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS SHJD69200G Circuit Breaker, Bolt-On, 200 Ampere, 3 Phase, 35kAIC at 480V
€8,844.95 /Mértékegység