Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS QPM2100 CO2 csatorna érzékelő, használható: 0 - 10 VDC vezérlő bemenetek | AE7CRX 5WYE9

SIEMENS QPM2100 CO2 csatorna érzékelő, használható: 0-10 VDC vezérlő bemenetekkel

Raktáron
Tétel: AE7CRX Modell: QPM2100Kereszthivatkozás: 5WYE9
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
€644.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCO2 csatornaszenzor
színekfehér
Mélység11 "
Magasság1.625 "
Bemeneti feszültség24 VAC
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 - 113 F
Érzékelő típusNDIR CO2 érzékelő modul
TerminálmegjelölésekG, G0, U1
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8531100045
Származási országCH

Termék részletek:

    • Ideális konferenciatermekben, vásári pavilonokban, kiállítótermekben, éttermekben, társalgókban, sporttornákban, bevásárlóközpontokban, valamint légkondicionáló és szellőztető rendszerekben a helyiség komfortjának növelése és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében
    • Tartalmaz egy állítható szondát a legfeljebb 30 fokos repedések észleléséhez (off-angle) és egy rögzítő karimát a minimális ferdítési kockázat érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS QPM2100 CO2 csatorna érzékelő, használható: 0-10 VDC vezérlő bemenetekkel
€644.03 /Mértékegység