SIEMENS LXD63L600 csavar a megszakítón, 600 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V

Raktáron
Tétel: AG8RLP Típus: LXD63L600

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,720.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaLXD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8404
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • LD Frame megszakító, szabványos megszakítóképességgel, a túlterhelés és a rövidzárlat elkerülésére tervezték; Ideális Sentron panelekkel és kapcsolótáblákkal való használatra
    • Nem cserélhető mágneses kioldás, 2000 - 4000 A tartományban állítható, azonnali kioldásvédelmet kínál
    • A csavaros rögzítési kialakítás lehetővé teszi az egyszerű felszerelést az eszközökre vízszintes és függőleges irányban egyaránt
    • Megfelel az Ul 489 / IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS LD62B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD62B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD63B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63F600 Csavar megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€3,324.46
SIEMENS LXD62B500 Csavar a megszakítón Lxd 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLE OSZ62B500500ALXD2€3,430.85
SIEMENS LXD62B600 Csavar a megszakítón Lxd 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLF OSZ62B600600ALXD2€3,430.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS LXD63L600 csavar a megszakítón, 600 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V
€3,720.35 /Mértékegység