SIEMENS LXD63B600 Sentron öntött tokos megszakító, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P | AG8RLL

SIEMENS LXD63B600 Sentron öntött ház megszakító, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P

Raktáron
Tétel: AG8RLL Típus: LXD63B600

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,430.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaLXD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2742
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536200020

Termék részletek:

A Siemens LXD63B600 Sentron öntött házas megszakító megakadályozza az áramkör károsodását túláram (túlterhelés) vagy rövidzárlat miatt a csatlakoztatott aljzatokban, elágazó áramkörökben, motorokban és HVAC-ban / HVAR-ban.

Jellemzők:

  • A Sentron sorozatú öntött házas megszakító védi a QO terhelési központokat, paneleket és kapcsolótáblák elosztó paneleit a túlterheléstől és a rövidzárlattól.
  • A nem cserélhető termikus-mágneses kioldó egység hosszú távú és azonnali funkciókat is biztosít.
  • Rögzített 600A hőkioldási értékkel és 3000-6000A tartományban állítható mágneses kioldási értékkel rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL 489 / IEC 60947-2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző megszakítási teljesítménye ennek a Siemens LXD63B600 Sentron öntött házas megszakítónak?

V. Ennek a Siemens LXD63B600 megszakítónak a maximális megszakítási teljesítménye 35 kA 480 VAC bemeneten.

K. Milyen szempontokat kell ellenőrizni a Siemens LXD63B600 Sentron öntött házas megszakító használata előtt?

A.

  • Tartsa tisztán a megszakító környékét egy burkolat segítségével. Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt, nedvességet, idegen szennyeződéseket vagy bármilyen biztonsági veszélyt a megszakító környékéről.
  • Ellenőrizze, hogy az egység mechanikus kapcsolói, mint például a billenőkapcsoló, szabadon mozoghatnak-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • Nyomja meg az opcionális nyomógombot az egység alján, hogy mechanikusan tesztelje a megszakítót.
  • Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy túlmelegedés jele. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.

K. Mekkora a névleges feszültsége ennek a Siemens LXD63B600 Sentron öntött házas megszakítónak?

V. A Siemens LXD63B600 Sentron öntött házas megszakító jól működik 600 V-os tápellátáson.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS LD62B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD62B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD63B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63F600 Csavar megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€3,324.46
SIEMENS LXD62B500 Csavar a megszakítón Lxd 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLE OSZ62B500500ALXD2€3,430.85
SIEMENS LXD62B600 Csavar a megszakítón Lxd 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLF OSZ62B600600ALXD2€3,430.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS LXD63B600 Sentron öntött ház megszakító, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P
€3,430.85 /Mértékegység