SIEMENS LMXD63B800 csavaros megszakító, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL

SIEMENS LMXD63B800 csavaros megszakító, LMXD, 800 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8RKL Típus: LMXD63B800

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,048.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás50kAIC @ 480V
erősítők800A
frame típusaLMXD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)19.05

Termék részletek:

    • A Sentron sorozatú öntött tokos megszakító, amelyet QO terhelési központok, panelek és kapcsolótábla elosztópanelek túlterhelés vagy rövidzárlat elleni védelmére terveztek
    • Maximális megszakítási kapacitás: 25 kAIC 600 V-nál és 50 kAIC 480 V-nál
    • Állítható mágneses kioldási érték a 3200 - 8000 A tartományban
    • A felcsavarozható kialakítás megkönnyíti a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő vízszintes és függőleges irányú telepítést
    • Megfelel az UL 489 / IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS LMXD63B500 megszakító megszakító Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
ajánlatkérés
SIEMENS LMXD63B600 megszakító megszakító Lmxd 600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKJ LMXD63B600600A-
ajánlatkérés
SIEMENS LMXD63B700 megszakító Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
ajánlatkérés
SIEMENS LMXD63S800A Megszakító megszakító Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKM LMXD63S800A800A€3,689.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS LMXD63B800 csavaros megszakító, LMXD, 800 A, 600 VAC
€5,048.12 /Mértékegység