Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HED43B125 Csavar a megszakítón, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V | AG8PCW

SIEMENS HED43B125 csavar a megszakítón, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V

Raktáron
Tétel: AG8PCW Típus: HED43B125

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,628.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás42kAIC @ 480V
erősítők125A
frame típusaHED
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6695
Hajó magassága (cm)16.13
Hajó hossza (cm)9.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens kisfeszültségű Sentron sorozatú öntött házas megszakító, amely az elektromos elágazó áramkörök védelmét szolgálja a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta károk ellen
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • A könnyű összeszerelés és javítás érdekében teherfülekkel és csavaros rögzítési lehetőséggel szállítjuk
    • Megfelel az UL 489 / IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HED41B045 Megszakító megszakító Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBX HED41B04565kAIC @ 277v45A1277V€1,611.79
SIEMENS HED41B050 Megszakító megszakító Hed 50 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBY HED41B05065kAIC @ 277v50A1277V€462.03
SIEMENS HED41B060 Megszakító megszakító Hed 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBZ HED41B06065kAIC @ 277v60A1277V€462.03
SIEMENS HED41B100 Csavaros megszakító Hed 100 Amp 277vac 1p 65kaic@277v | AG8PCA HED41B10065kAIC @ 277v100A1277V€1,800.84
SIEMENS HED42B015 Megszakító megszakító Hed 15 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCB HED42B01565kAIC @ 277v15A2480V€729.85
SIEMENS HED42B100 Megszakító megszakító Hed 100 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCC HED42B10065kAIC @ 277v100A2480V€729.85
SIEMENS HED42B110 Megszakító megszakító Hed 110 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCD HED42B11065kAIC @ 277v110A2480V€9,803.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HED43B125 csavar a megszakítón, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V
€1,628.77 /Mértékegység