Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GBB161.1U lebegő működtető egység 221 In.-lb. | AC6UED 36G970

SIEMENS GBB161.1U úszó működtető 221 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AC6UED Típus: GBB161.1UKereszthivatkozás: 36G970
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
€379.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - +130 F
Mélység4-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság2.875 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás8 VA
Teljesítmény értékelése8 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMN7220A2007
Tengely típusaÖnközpontú
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)125
Nyomaték221 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseTengely típusaIdőzítés (sec.)NyomatékÁr
SIEMENS GIB131.1U úszó működtető 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAÖnközpontú150310 In.Lbs.€411.24
SIEMENS GIB161.1U úszó működtető 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAÖnközpontú150310 In.Lbs.€540.28
SIEMENS GBB131.1U lebegő működtető 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAÖnközpontú125221 In.Lbs.€293.33
SIEMENS GEB131.1U lebegő működtető 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VAÖnközpontú125132 In.Lbs.€245.59
SIEMENS GEB161.1U lebegő működtető 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VAÖnközpontú125132 In.Lbs.€501.50
SIEMENS GLB131.1P úszó működtető 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VACsavaros csatlakozás12588 In.Lbs.€179.50
SIEMENS GLB161.1P úszó működtető 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAÖnközpontú12588 In.Lbs.€266.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GBB161.1U úszó működtető 221 hüvelyk-lb.
€379.71 /Mértékegység