SIEMENS FXD63B150 Csavar a megszakítón, FXD, 150 A, 600 VAC | AG8NUA

SIEMENS FXD63B150 csavar a megszakítón, FXD, 150 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8NUA Típus: FXD63B150

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,447.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők150A
frame típusaFxd
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.35
Hajó magassága (cm)35.12
Hajó hossza (cm)21.42
Hajószélesség (cm)25.02

Termék részletek:

    • Alacsony feszültségű öntött házas megszakító, amely a Sentron sorozatú terhelési központok, panelek és kapcsolótáblák elosztópaneleinek túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmét szolgálja
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Állítható mágneses kioldási érték 800 - 1500 A tartományban és fix hőkioldási érték 150 A
    • Csavaros rögzítési lehetőség rakományoldali füles kapcsokkal, amelyek vízszintes és függőleges telepítést is lehetővé tesznek
    • Megfelel az UL 489 és az IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS FD62B080 Fd megszakító Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B090 Fd megszakító Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B100 Fd megszakító Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B110 Csavaros megszakító Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B125 megszakító Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B150 megszakító Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B175 megszakító Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS FXD63B150 csavar a megszakítón, FXD, 150 A, 600 VAC
€1,447.60 /Mértékegység